Beli harga grinda ryu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- RYU Mata Gerinda PotongDeskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga grinda ryu Terbaru March 2026
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
| RYU Mata Gerinda Potong | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/3kP102174128-2.jpg)







/71P103684253-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)